text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cârlig de zidărie 100 mm Oțel Simplu M24X500

  1. NUMAR ARTICOL 20620.240.500
  2. EAN 8715492609427
  3. UBB 950352031732
  4. UNSPSC 31161601

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M24
Lungime (L) 500
Remarci
  • Oţel cu rezistenta la rupere de min. 400N/mm2şi punct minim de deformare plastică de min. 240 N/mm2.
Informaţii suplimentare 100mm cârlig
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric

Specificații

P 3
a 150