text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cârlig de zidărie 100 mm Oțel Simplu M16X300

  1. NUMAR ARTICOL 20620.160.300
  2. EAN 8715492609243
  3. UBB 950352652222
  4. UNSPSC 31161601

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) 300
Informaţii suplimentare 100mm cârlig
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
Remarci
  • Oţel cu rezistenta la rupere de min. 400N/mm2şi punct minim de deformare plastică de min. 240 N/mm2.
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

P 2
a 150