text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cârlig de zidărie 100 mm, filet supradimensionat Oțel Zincat termic M20X300

  1. NUMAR ARTICOL 20660.200.300
  2. EAN 8715492609809
  3. UBB 950352290957
  4. UNSPSC 31161601

Preț pe 
-


Împachetare: 1
Diametru (d-D) M20
Lungime (L) 300
Informaţii suplimentare 100mm cârlig
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat termic
Filete Filet metric
Remarci
  • Oţel cu rezistenta la rupere de min. 400N/mm2şi punct minim de deformare plastică de min. 240 N/mm2.

Specificații

a 150
P 2.50