text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Clește Stahlwille Waterpump Fălci w.24mm L.177mm Cap lăcuit negru, fălci lustruite


DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)articulație de cutie7 poziții de reglare (175 mm 6 poziții de reglare)protecție anti-încremenireCrom vanadiu

Cod Articol G1051.600.175
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 173
Lungime (m) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 173
Lungime (m) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 24
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 1-component
Cu protecție la impact Nu
Număr de setări 6
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 171
Codul mărfurilor
Type Water Pump Pliers

Descriere

DIN ISO 8976 (Nr. 207 c)articulație de cutie7 poziții de reglare (175 mm 6 poziții de reglare)protecție anti-încremenireCrom vanadiu

Numerele articolelor

Cod Articol G1051.600.175
EAN 4018754206353
UBB 500574813712
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 65516175
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.