text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 31.05.2022 se vor livra in data de 02.06.2022 iar comenzile din data de 01 si 02.06.2022 se vor livra in 06.06.2022. Va multumim pentru intelegere !
0368 442 082
Mai mult de 40 magazine
Cel mai mare sortiment din Europa
Specialist de mai bine de 70 de ani
Logare
Înregistrare
Selectați țara și limba
Belgia
Franţa
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Germania
Italia
Grupul Fabory
Export
Europa
中国中国
Selectați limba dvs. :
Olandeză
Franceza
Engleză
Selectați limba dvs. :
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Selectați limba dvs. :
Franceza
Engleză
Selectați limba dvs. :
Olandeză
Engleză
Selectați limba dvs. :
Lustrui
Engleză
Selectați limba dvs. :
Portugheză
Engleză
Selectați limba dvs. :
Engleză
Selectați limba dvs. :
Ceh
Engleză
Selectați limba dvs. :
Româna
Engleză
Selectați limba dvs. :
Slovacă
Engleză
Selectați limba dvs. :
Spaniolă
Engleză
Selectați limba dvs. :
Maghiară
Engleză
Selectați limba dvs. :
Simplified Chinese
Selectați limba dvs. :
Germana
Engleză
Selectați limba dvs. :
Italiană
Engleză
Româna / Româna
Selectați țara și limba
Belgia
Franţa
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Germania
Italia
Grupul Fabory
Export
Europa
中国中国
Selectați limba dvs. :
Olandeză
Franceza
Engleză
Selectați limba dvs. :
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Selectați limba dvs. :
Franceza
Engleză
Selectați limba dvs. :
Olandeză
Engleză
Selectați limba dvs. :
Lustrui
Engleză
Selectați limba dvs. :
Portugheză
Engleză
Selectați limba dvs. :
Engleză
Selectați limba dvs. :
Ceh
Engleză
Selectați limba dvs. :
Româna
Engleză
Selectați limba dvs. :
Slovacă
Engleză
Selectați limba dvs. :
Spaniolă
Engleză
Selectați limba dvs. :
Maghiară
Engleză
Selectați limba dvs. :
Simplified Chinese
Selectați limba dvs. :
Germana
Engleză
Selectați limba dvs. :
Italiană
Engleză
Româna / Româna
Logare
Înregistrare
Hide me
Produse
Menu
Fixare
Bolțuri
Şuruburi cu locaş
Piulițe
Șuruburi
Tije filetate & Prezoane
Şaibe & inele
Articole pentru ancorări
Știfturi & Pene
Nituri
Reparare & inserţii filet
Articole cu ochi & cârlige
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Seturi și sisteme de depozitare pentru fixare
Hardware & sisteme
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Distanţiere & manşoane
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Outlet
Scule & MRO
Scule de mână
Scule așchietoare
Produse de protecția muncii
Scule electrice
Abrazive
Automotive & Flotă
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Manevrare & depozitare materiale
Unelte pneumatice
Articole electrice
Curățenie & Igienă
Produse chimice tehnice
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Oferte Speciale
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Toate categoriile
Abrazive
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Oferte Speciale
Organe de asamblare
Produse chimice tehnice
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Scule electrice
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
64866FIS
Vedeți prețul
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 6 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
3/4
Numar articol
64866FIS
EAN
4006209648667
UBB
500616838305
UNSPSC
31162905
Nr. articol producător
64866
Preț pe 
-
Incl. TVA
Împachetare: 1
-
+
Adaugă
Imprimare
Descarcă PDF
Previous
Next
Specificații
Lăţime (mm)
20
Diametru (d-D)
M8
Înălțime
52
Şurub ø
M 6
Dimensiune
3/4
Adâncime cheie
25 - 30
Grosime
1.20
Remarci
N = Sarcina maximă recomandată [kN]
Specificații
Descărcați informații suplimentare