text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 31.05.2022 se vor livra in data de 02.06.2022 iar comenzile din data de 01 si 02.06.2022 se vor livra in 06.06.2022. Va multumim pentru intelegere !

18X130/200M12/200

  1. Numar articol 47443FIS
  2. EAN 4006209474433
  3. UBB 500616652748
  4. UNSPSC 31161601
  5. Nr. articol producător 47443

Avantaje - Instalarea directă prin accesoriul de fixat reduce munca preliminară acolo unde există mai multe puncte de fixare pentru fiecare accesoriu şi garantează un proces de instalare semnificativ mai simplu. - Forma tubului de ancorare prin străpungere FIS H K permite o gamă de lungimi utilizabile cu doar un singur produs, oferind astfel un grad maxim de flexibilitate şi eficienţă în ce priveşte costul. - Marginea mobilă, în combinaţie cu gradaţiile, facilitează adaptarea tubului de ancorare la lungimea utilizabilă dorită. - Structura tip plasă a manşonului de ancorare prin străpungere este adaptată pentru adezivii injectabili FIS V, FIS VW de Mare Viteză, FIS VS de Mică Viteză şi FIS VT şi asigură utilizarea economică a adezivului şi interblocajul optim.

Functioning - The system can be used with any of the following injection mortars: FIS V, FIS VT or FIS P Plus. FIS P can be used but does not have approvals. - The injection system is suitable for push-through installation when combined with the push-through anchor sleeve FIS H K. - The push-through anchor sleeve is adapted to suit the fixture thickness using the scale and the movable edge, and cut as required. - The anchor sleeve is placed in the drill hole, and filled with injection mortar from the anchor sleeve base. It should be ensured that the anchor sleeve is completely filled, including in the fixture region. - Turning in the anchor causes the mortar to be pushed through the anchor sleeve's grating structure, so that it fits the base material perfectly. The load is borne by the interlock. 

Adâncime găurire 130
Burghiu ø 18
Aprobare ETA Da
Aprobare DIBt Da