text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 31.05.2022 se vor livra in data de 02.06.2022 iar comenzile din data de 01 si 02.06.2022 se vor livra in 06.06.2022. Va multumim pentru intelegere !

14X40M12

  1. Numar articol 47308FIS
  2. EAN 4006209473085
  3. UBB 500616735758
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 47308

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Functioning - The FZEA II is suitable for pre-positioned installation. - The undercut drill hole is created using the special FZUB drill. - Once the anchor has been placed in the drill hole, the expansion sleeve is expanded by the driving in of the internal expansion pin with the FZED Plus setting tool, and the undercut drill hole is filled with a positive fit.

Lungime (L) (mm) 43
Aprobare ETA Da
Remarci
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • t = Adâncimea recomandată de găurire.
  • L (hef) = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • Ismin. = Adâncimea de înşurubare.
  • Ismax. = Adâncimea maximă de înşurubare.
  • kN = Sarcina în kN folosind bolţuri 8.8 & A4-70.
  • Tinst = Cuplul de strângere în Nm.
  • Conul trebuie montat cu o unealtă tip EAW H (capăt îngust) în corpul ancorei (grupa de articol 63332).
  • Aprobate doar pentru suspendări uşoare.
  • Pentru mai multe date tehnice aprobările sunt disponibile la cerere.