text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 31.05.2022 se vor livra in data de 02.06.2022 iar comenzile din data de 01 si 02.06.2022 se vor livra in 06.06.2022. Va multumim pentru intelegere !

12/200 (12X296)

  1. Numar articol 45585FIS
  2. EAN 4006209455852
  3. UBB 500616649470
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 45585

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.

Lungime (L) (mm) 189
Diametru (d-D) M12
Burghiu ø 12
Lungime diblu 296
Aprobare ETA Da
Remarci
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • Tfix = Raza de prindere.
  • hef = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • Min. td = Adâncimea de găurire recomandată.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.
  • Când are loc o reducere a distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.