text.skipToContent text.skipToNavigation

12/180 (12X276)

  1. NUMAR ARTICOL 45584FIS
  2. EAN 4006209455845
  3. UBB 500616649397
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător 45584

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Avantaje - Şaiba mai mare inclusă cu sistemul FBN II GS creează o suprafaţă mai mare de contact şi, ca atare, permite fixarea construcţiilor din lemn. - Şaiba pre-montată asigură o instalare rapidă. - În plus, bulonul de ancorare FBN II GS oferă toate beneficiile FBN II – vedeţi pagina .

Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.

Lungime (L) (mm) 189
Diametru (d-D) M12
Burghiu ø 12
Lungime diblu 276
Aprobare ETA Da
Remarci
  • do = Diametrul nominal de găurire.
  • Tfix = Raza de prindere.
  • hef = Adâncimea efectivă de ancorare.
  • Min. td = Adâncimea de găurire recomandată.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este valabilă pentru o singură ancoră, în beton cu crăpături (zona de tensiune) cu o clasă a betonului C20/25, incluzând un factor de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în calcul.
  • Când are loc o reducere a distanţierii minime sau o distanţei marginale este recomandată o recalculare a forţelor folosind ghidurile tehnice sau programe de calculare specializate, amândouă fiind disponibile la cerere.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.

Specificații