text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 31.05.2022 se vor livra in data de 02.06.2022 iar comenzile din data de 01 si 02.06.2022 se vor livra in 06.06.2022. Va multumim pentru intelegere !

10X200F

  1. Numar articol 46362FIS
  2. EAN 4006209463628
  3. UBB 500616651591
  4. UNSPSC 31162400
  5. Nr. articol producător 46362

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Functioning - The SXR is suitable for push-through installation. - The SXR expands in solid building materials and knots in hollow building materials. - With vertically perforated bricks, only use rotary drilling (no impact drilling). - Countersunk head screws are recommended for the installation of timber constructions in the case of metal constructions, use plugs with a wide sleeve rim and a moulded washer on the screw, which also features an integrated hexagon socket.

Burghiu ø 10
Lungime diblu 200
Aprobare ETA Da
Remarci
  • Sarcina permisă (kN) pentru o singură ancorare sau mai multe fixări pe aplicații non-structurale în beton normal.
  • Pentru informații legate de combinațiile de sarcini de tensionare, de forfecare, moment de îndoire cât și distanțe de montare față de margini sau de alte fixări vedeți aprobarea tehnică.
Nr. Torx® T40