Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
46279FIS
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
10X140T
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
46279FIS
Aprobare ETA
Yes
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Aprobare ETA
Yes
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Avantaje - Modul special de funcţionare permite utilizarea atât la materialele de construcţii pline cât şi la cele cu găuri cu o adâncime de ancorare de doar 50 mm, asigurând o fixare economică. - Agrementul ETA acoperă utilizarea într-o gamă largă de materiale de construcţii pline şi cu găuri, garantând o fixare sigură. - Combinaţia creată special intre dibluri şi şuruburi asigură o manevrare optimă. Diblul dispune de o adancime activă ușor de observat, oferind posibilitatea unei instalaţii mai convenabile. - Gama extinsă cu diametre de 6, 8 şi 10 mm asigură diametrul potrivit pentru fiecare fixare.
Numerele articolelor
Cod Articol
46279FIS
EAN
4006209462799
UBB
500616732607
UNSPSC
31162400
Nr. articol producător
46279
Descărcați informații suplimentare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați