text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 31.05.2022 se vor livra in data de 02.06.2022 iar comenzile din data de 01 si 02.06.2022 se vor livra in 06.06.2022. Va multumim pentru intelegere !

10/120 M10

  1. Numar articol 45703FIS
  2. EAN 4006209457030
  3. UBB 500616729819
  4. UNSPSC 31162400
  5. Nr. articol producător 45703

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Functioning - The Thermax 8 and 10 systems are suitable for pre-positioned installation. - The self-tapping, glass-fibre-reinforced cone cuts its own way through the plaster into the insulation during installation. - The anti-cold cone uses a thermal barrier to minimise heat losses. - Installation without any special tools. - The extensive range features fitting options with metric screws (M6/8/10), sheet screws (6.3 mm), chipboard screws (6.0 mm) or chipboard screws (4.5 - 5.5 mm) when using an SX 5 expansion plug.

Adâncimea maximă a găurii 180
Burghiu ø 12
Remarci
  • Potrivit pentru beton, cărămidă solidă, cărămizi de calcar solide, cărămizi perforate, cărămizi de calcar perforate, BCA, piatră ponce, piatră naturală etc.