text.skipToContent text.skipToNavigation

10/100 M6

  1. NUMAR ARTICOL 45692FIS
  2. EAN 4006209456927
  3. UBB 500616728902
  4. UNSPSC 31162400
  5. Nr. articol producător 45692

Preț pe 
-


Împachetare: 1

Avantaje - Sistemul de fixare cu distanțare permite reglarea sistemului de fixare în poziţia dorită, evitându-se astfel semnele de presare şi deteriorările izolaţiei (ETICS). Combinarea Thermax 8 şi 10 cu diblul universal UX asigură o ancorare sigură în substrat. - Conul de plastic creează o barieră termică între sistemul de fixare şi sistemul de fixare interior, oferind o fixare optimizată din punct de vedere al energiei. - Conul din plastic ranforsat cu fibră de sticlă îşi execută singur locașul prin izolaţie (ETICS) fixându-se pe poziţie şi permiţând astfel o instalare simplă şi rapidă fără a fi nevoie de unelte speciale.

Functioning - The Thermax 8 and 10 systems are suitable for pre-positioned installation. - The self-tapping, glass-fibre-reinforced cone cuts its own way through the plaster into the insulation during installation. - The anti-cold cone uses a thermal barrier to minimise heat losses. - Installation without any special tools. - The extensive range features fitting options with metric screws (M6/8/10), sheet screws (6.3 mm), chipboard screws (6.0 mm) or chipboard screws (4.5 - 5.5 mm) when using an SX 5 expansion plug.

Adâncimea maximă a găurii 160
Burghiu ø 12
Remarci
  • Potrivit pentru beton, cărămidă solidă, cărămizi de calcar solide, cărămizi perforate, cărămizi de calcar perforate, BCA, piatră ponce, piatră naturală etc.

Specificații