text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
U08307
U08307.031.0100
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
Șuruburi torbant, filet UNC supradimensionat ASME B18.5 Oțel SAE J429 Zincat termic Gr.2 supradimensionat 5/16-18X1 Inch
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
Gr.2
Material
Oțel
Material tehnic
SAE J429
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5/16 Inch
Lungime
1 Inch
Clasă
Gr.2
Material
Oțel
Material tehnic
SAE J429
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Unified National Coarse
Info
oversized
Dimensiuni
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
0.719
H (max.)
0.176
LT (min.): L
6 Inch
1.125
LT (min.): L≤6 Inch
0.875
Filete pe inch
18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.5
Numerele articolelor
Cod Articol
U08307.031.0100
EAN
8717077380318
UBB
500623997581
UNSPSC
31161612