HERBO BVBA
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
08410
08410.100.025
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
Șuruburi torbant, filet ISO Metric DIN 603 Oțel Zincat termic 8.8 ISO metric M10X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1.5
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
25 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Clasă
8.8
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
ISO metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
25
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4933
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
Numerele articolelor
Cod Articol
08410.100.025
EAN
8717077288997
UBB
500648050838
UNSPSC
31161612