text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24678
24678.030.020
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
Șuruburi ISO7046 cu cap înecat locaș cruce ISO 7046-1-H Oțel Simplu 4.8 M3X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
20 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.65
L (mm)
20
Nr. locaş cruce
1
P
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7046-1 H
Numerele articolelor
Cod Articol
24678.030.020
EAN
8717077319950
UBB
500651054917
UNSPSC
31162400