Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
24678
24678.025.008
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
Șuruburi ISO7046 cu cap înecat locaș cruce ISO 7046-1-H Oțel Simplu 4.8 M2,5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
8 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.7
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.5
L (mm)
8
Nr. locaş cruce
1
P
0.45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7046-1 H
Numerele articolelor
Cod Articol
24678.025.008
EAN
8717077319882
UBB
500651054263
UNSPSC
31162400