Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu cap cilindric
07027
07027.160.040
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
Șuruburi inbus ISO4762 zincate ISO 4762 Oțel Zincat 10.9 M16X40
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M16
Lungime
40 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Filet complet L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
40
s
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
Numerele articolelor
Cod Articol
07027.160.040
EAN
8717077297906
UBB
500650834418
UNSPSC
31162400