Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
55501
55501.050.050
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
Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A4 M5X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
50 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
50
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numerele articolelor
Cod Articol
55501.050.050
EAN
8715492067470
UBB
500696242733
UNSPSC
31161612