text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
51501
51501.050.050
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
Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A2 M5X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
50 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
50
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈603
ISO
≈8677
Numerele articolelor
Cod Articol
51501.050.050
EAN
8715492038708
UBB
500696061141
UNSPSC
31161612