text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Zincat 8.8 M6X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 40 mm
Threaded pitch (P) 1
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 40
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Standarde

ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303
BS ≈4933

Numerele articolelor

Cod Articol 08320.060.040
EAN 8715492558787
UBB 952351002862
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.