DIN 603 INOX
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
51500
51500.050.050
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil A2 70 M5X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
0.8
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
50 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
50
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈303
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
Numerele articolelor
Cod Articol
51500.050.050
EAN
8715492293510
UBB
950351811308
UNSPSC
31161612