TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
46050
46050.060.016
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Alamă CU2/CU3 M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
1
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Threaded pitch (P)
1
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
16
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈303
ISO
≈8677
BS
≈4933
DIN
603
Numerele articolelor
Cod Articol
46050.060.016
EAN
8717077289321
UBB
500648057296
UNSPSC
31161612