text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
46050
46050.050.035
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Alamă CU2/CU3 M5X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
35 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
35
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4933
ISO
≈8677
NEN
≈303
DIN
603
Numerele articolelor
Cod Articol
46050.050.035
EAN
8717077289277
UBB
500648056793
UNSPSC
31161612