TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
46050
46050.050.020
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Alamă CU2/CU3 M5X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
20 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Material
Alamă
Material tehnic
CU2/CU3
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
20
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
Numerele articolelor
Cod Articol
46050.050.020
EAN
8717077289253
UBB
500648056538
UNSPSC
31161612