Algemeen Allen
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.040.055
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M4X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
55 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
55
P
0.7
s
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.040.055
EAN
8717077049314
UBB
500644996638
UNSPSC
31161620