text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.040.030
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M4X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
30 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.040.030
EAN
8715492024664
UBB
950351140328
UNSPSC
31161620