Diverse
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01200
01200.030.035
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M3X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
35 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): L≤125mm
12
d-D
M3
k
2
L (mm)
35
P
0.5
s
5.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
Numerele articolelor
Cod Articol
01200.030.035
EAN
8717077049284
UBB
500644996307
UNSPSC
31161620