Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01224
01224.050.045
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III) 8.8 M5X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
45 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
45
P
0.8
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
Numerele articolelor
Cod Articol
01224.050.045
EAN
8717077232501
UBB
500648268406
UNSPSC
31161620