Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53511
53511.100.050
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel inoxidabil A4 80 M10X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
50 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
50
P
1.5
s
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Numerele articolelor
Cod Articol
53511.100.050
EAN
8715492955760
UBB
500697370913
UNSPSC
31161620