Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
53511
53511.100.045
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel inoxidabil A4 80 M10X45
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
45 mm
Clasă
80
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
45
P
1.5
s
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
Numerele articolelor
Cod Articol
53511.100.045
EAN
8715492955746
UBB
500697370830
UNSPSC
31161620