text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Pomac Automation B.V.
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01226
01226.060.035
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
Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 8.8 M6X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
35 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete
Filet metric
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
35
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Numerele articolelor
Cod Articol
01226.060.035
EAN
8715494282390
UBB
500571899581
UNSPSC
31161620