text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat DIN 931 Oțel inoxidabil A4 Min.50 M36X220


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M36
Lungime 220 mm
Marcă Fabory
Clasă Min.50
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2110
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codul mărfurilor 7318157590

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 220
P 4
s 55

Standarde

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Numerele articolelor

Cod Articol 55000.360.220
EAN 8715492322401
UBB 952351691821
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.