Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
55011
55011.100.030
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel inoxidabil A4 70 M10X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
30 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.5
s
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Numerele articolelor
Cod Articol
55011.100.030
EAN
8715492957481
UBB
500697382637
UNSPSC
31161620