Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
23035
23035.120.065
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel 25CrMo4+QT (1.7218) Zincat pentru vase de presiune M12X65
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Material tehnic
25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
65 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Material tehnic
25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive).
Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge.for pressure vessels
Dimensiuni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
65
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
Numerele articolelor
Cod Articol
23035.120.065
EAN
8717077248465
UBB
500648410545
UNSPSC
31161620