Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
23035
23035.120.025
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel 25CrMo4+QT (1.7218) Zincat pentru vase de presiune M12X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Material tehnic
25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
25 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Material tehnic
25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive).
Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge.for pressure vessels
Dimensiuni
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.75
s
19
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
Numerele articolelor
Cod Articol
23035.120.025
EAN
8717077248380
UBB
500648409737
UNSPSC
31161620