text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat 10.9 M24X110


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Lungime 110 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 453
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

d-D M24
k 15
L (mm) 110
P 3
s 36

Standarde

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numerele articolelor

Cod Articol 04112.240.110
EAN 8717077211797
UBB 500648159266
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.