text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M42X300


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Packed per 1

Specifications

Átmérő M42
Hossz 300 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 3540
Árucikk kód 7318158880

Dimensions

d-D M42
k 26
L (mm) 300
P 4.5
s 65

Standards

ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Article numbers

Article number 01010.420.300
EAN 8717077775831
UBB 500644604596
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.