Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
52511
52511.100.035
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A4 (AD-W2) 70 pentru vase de presiune DIN 933 M10X35
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4 (AD-W2)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
35 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4 (AD-W2)
Filete
Filet metric
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W2, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.for pressure vessels
Dimensiuni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
52511.100.035
EAN
8715492060662
UBB
500697443371
UNSPSC
31161620