Nedtrain Oud
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
56100
56100.060.012
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN ≈933 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
12 mm
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
k
4
L (mm)
12
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈4017
DIN
≈933
ASME
≈B18.2.3.1M
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
Numerele articolelor
Cod Articol
56100.060.012
EAN
8715492860484
UBB
950351894486
UNSPSC
31161620