Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
24402
24402.020.010
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 8.8 M2X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2
Lungime
10 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
BS
≈4183
DIN
84
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
Numerele articolelor
Cod Articol
24402.020.010
EAN
8715492626974
UBB
951353056884
UNSPSC
31161504