Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
24402
24402.025.006
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 8.8 M2,5X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
6 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
6
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
DIN
84
Numerele articolelor
Cod Articol
24402.025.006
EAN
8715492627025
UBB
951353057387
UNSPSC
31161504