Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51120
51120.100.090
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M10X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
90 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
împachetare mare
Dimensiuni
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Filet complet L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
90
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-127
BS
≈4183
DIN
84
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
Numerele articolelor
Cod Articol
51120.100.090
EAN
8715492272300
UBB
950353463785
UNSPSC
31161504