Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51120
51120.016.010
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M1,6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
10 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
împachetare mare
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
10
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-127
BS
≈4183
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
Numerele articolelor
Cod Articol
51120.016.010
EAN
8715492270733
UBB
950353256205
UNSPSC
31161504