Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51120
51120.014.006
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M1,4X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.4
Lungime
6 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
împachetare mare
Dimensiuni
d-D
M1.4
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2.6
Filet complet L ≤
30
k (max.)
0.9
L (mm)
6
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
BS
≈4183
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
Numerele articolelor
Cod Articol
51120.014.006
EAN
8715494600712
UBB
500633417596
UNSPSC
31161504