text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi cu cap rotund
51120
51120.100.100
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M10X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
100 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
împachetare mare
Dimensiuni
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Filet complet L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
100
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
84
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
Numerele articolelor
Cod Articol
51120.100.100
EAN
8715492272317
UBB
950353463868
UNSPSC
31161504