text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap bombat XL, locaș crestat NF ≈E25-129 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap bombat
Material Plastic
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 20 mm
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap bombat
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk (max.) 15
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 20
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Standarde

NF ≈E25-129

Numerele articolelor

Cod Articol 56460.060.020
EAN 8715492864130
UBB 950353331784
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.