Nedtrain Oud
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
Șuruburi cu cap rotund
56460
56460.060.012
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
Șurub cu cap bombat XL, locaș crestat NF ≈E25-129 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
12 mm
Clasă
6.6
Culoare
Alb
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Filet complet L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
12
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-129
Numerele articolelor
Cod Articol
56460.060.012
EAN
8715492864116
UBB
950353331529
UNSPSC
31161504