MAVE B.V.
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
Șuruburi pentru tablă
26210
26210.042.009
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7981 C-H Oțel Nichelat împachetare mare ST4,2X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet autofiletant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
9.5 mm
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet autofiletant
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.împachetare mare
Dimensiuni
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
9.5
Nr. locaş cruce
2
P
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-658
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
Numerele articolelor
Cod Articol
26210.042.009
EAN
8715492653352
UBB
950352238584
UNSPSC
31161507