Şuruburi cu cap înfundat
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
Şuruburi cu cap înfundat
U07567
U07567.025.0050
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
Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal, filet american UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincat 1/4-28X1/2
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F835
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1/4 Inch
Lungime
1/2 Inch
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM F835
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Unified National Fine
Info
Datorită geometriei nefavorabile a capului aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
ATENŢIE: toleranţa filetului conform standardului este 3A pentru mărimi de filet până la 1 inch, zincarea poate provoca probleme de potrivire.
Dimensiuni
A
0.531
H
0.161
J
0.15625
LT (min.)
1
Filete pe inch
28
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3
Numerele articolelor
Cod Articol
U07567.025.0050
EAN
8715492887573
UBB
500625367890
UNSPSC
31162400